電動キャリーワゴン 楽gowagon
業界トップレベル200kg耐荷重・20km最大航続距離の電動キャリーワゴン。
デュアルブラシレスモーター内蔵で坂道でも楽々。30度の坂でもスイスイ登ることができます。
双方向電動アシストと三角てこ式ハンドルで簡単操作。狭い場所での方向転換もスムーズ。
133Whの大容量リチウムイオン電池が搭載し、一度の満充電で、業界屈指の最大20kmの走行距離を実現。バッテリーが取り外し可能な為、モバイルバッテリーとして使用可能です。最大出入力は40Wになり、最大2デバイスを同時充電可能。
適合設定別車速:1速(3km/h)2速(4km/h)3速(5km/h)
質量(kg)(ワゴン本体)バッテリーなし:約17、;バッテリー含め:約18、積載:最大200、定格100
出力(W)USB-A:18 MAX;USB-C:40 MAX
サイズ(cm)ワゴン本体:約100×61×63、収納サイズ:約25×61×60
容量(L)(ワゴン本体)180(テールゲートを開いた状態:250
勾配角最大:30度(荷重100kgの場合)
ブレーキ種類姿勢感知システム;電子ブレーキ;フットブレーキ
モーター出力(W)250×2
駆動方式モーター駆動
入力(W)USB-C:40 MAX
走行距離(km)(最大)バッテリー使用時:15(荷重100kg時)20(無負荷の場合)
地上高さ(cm)20
バッテリー容量(Wh)133
内容量1台
商品説明動画
物流用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 17781140
2025-08-04
- 用途:
- 小型アルミボート用装備品の坂道運搬
その他業種
実際に積載予定品をすべて積載して現場と同等勾配でテストしましたが、満足できる内容でした。他の方のレビューにも書いてありましたが、バッテリーの接続部に心配が残ります。また、アウトドア用品の割には、雨対策が弱く感じました。
2025-07-15
- 用途:
- アウトドア
バッテリーの装着方法が独特で、接触不良になりやすい。信頼性が無い。
MonotaROからの回答
大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。