ビッグトロール2

ビッグトロール2 - OGK

トルクフルなPE付リール
PEライン付の両軸ラウンドリール。
パワーハンドルで力強い巻き上げが可能。
最大ドラグ力1000番は9kg、3000番は12kgのパワフルさで、船釣りや蛸釣りなどに最適。

適合最大巻上長:1回転54cm規格3000ベアリング1BB自重(g)495ギア比3.8:1ドラグ力(Kg)最大:12適合ライン(号)付属PEナイロン:6号相当/約200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17787668#3000
オープン
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする