OGK
万能ネットズームタイプ
柄の長さ調節OK!使い勝手の良い万能網
小魚取りや虫取りなどにも最適な万能ネット。
柄の部分が伸縮式のため使用範囲が広がります。
色
ネット:ブルー
枠の色
シルバー
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17787196
#丸型/120
枠:丸型30、枠:52~90
120
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17787205
#三角/120
枠:三角30、枠:52~90
120
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17787221
#丸型/205
枠:丸型36、枠:90~169
205
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17787230
#三角/205
枠:三角36、枠:90~169
205
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1につき
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1につき
¥
727
/
税込
¥
800