曜日別特売

バッテリー充電器 OP-BC02R

バッテリー充電器 OP-BC02R - オメガプロバッテリー充電器 OP-BC02R - オメガプロバッテリー充電器 OP-BC02R - オメガプロバッテリー充電器 OP-BC02R - オメガプロバッテリー充電器 OP-BC02R - オメガプロバッテリー充電器 OP-BC02R - オメガプロバッテリー充電器 OP-BC02R - オメガプロ

乗用車バッテリーに幅広く対応対応するスタンダードモデル(充電制御車/アイドリングストップ車/ハイブリッド車補機バッテリーの充電対応)
充電全領域でパルス充電(全パルス充電)
パルス充電により、充電しながらメンテナンス。ダメージを修復&極板を活性化、バッテリー劣化の原因となるサルフェーション(硫酸鉛)を分解し、パワーを回復します。
車載のまま充電OK!
ターミナルの取り外しは不要で、12V鉛バッテリーであれば構造、種類を問わず充電可能。
バッテリーのコンディションを最適に保つ自動継続充電機能
充電完了後は、バッテリーの電圧を監視し、自然放電によって電圧が低下した場合は自動で充電を開始します。
Intec Power XT3 Technology
《定電流》+《2段階定電圧》+《パルスチャージ》の3つのハイテク機能を駆使し、効率よくバッテリーを充電します。充電中すべてパルス電流を流し続けるテクノロジーは他社の追随を許しません。

タイプ充電電流:パルス充電制御方式マイコン制御本体質量(g)1950表示LED+デジタルディスプレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×140×190バッテリー容量(Ah)8~(5時間率容量)バッテリー電圧(V)DC12定格出力電圧(V)2/6/10/12/15(DC12 /電流(A))充電方式定電圧・2段階定電圧 / 4ステージPLUS自動充電適合バッテリー(開放型・密閉型) 12V鉛バッテリー定格入力AC100((50/60Hz)270VA(V))内容量1個
注意
※【保証】
※購入時より1年間
※【安全警告】
※屋内仕様に設計されているので、屋外では絶対に使用しないでください。
※雨、雪、霜、高湿度にはさらさないでください。本製品は防水、寒冷地仕様ではありません。
※電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って抜いてください。
※延長コードの使用はできる限り避けてください。
※電源コード/プラグ(アース線を含む)に損傷がある場合には、直ちに使用を中止し、購入された販売店にご相談ください。
※分解、改造は絶対にしないでください。
※充電器を点検、清掃する際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いた後に行ってください。
※【使用上の注意】
※緊急時にいつでも助けが呼べるよう、作業者の周囲に補助する人がいること。
※けがを防ぐため、保護メガネ、保護服を着用して作業すること。
※誤ってバッテリー液が皮膚や衣服についた場合には、直ちに多量の水で洗い流し、石鹸で十分に洗うこと。
※電源の「入」と「切」を操作する場合には、1秒以上の間隔をあけて行うこと。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17788761OP-BC02R
32,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする