曜日別特売

スピンガード

スピンガード - OGKスピンガード - OGKスピンガード - OGK

リールスタンドが付いた糸付きリール
リールスタンドの付いたスピニングリール。
リール本体が地面に接地せずに置くことが可能。傷からリールをガード。
ナイロンラインが巻かれており、面倒な糸巻き不要。
1000番は2号相当約100m、2000番は3号相当約100m付、3000番は4号相当約100mがそれぞれ付属。お好みに応じて選べます。

ベアリング1BBギア比5.1:1内容量1個
注意
※ハンドル左右付替え可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
規格
糸巻き量(号-m)
適合ライン(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17787790#1000180(糸含む)10002/100(ナイロン)付属ナイロン:2/100
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
17787799#2000235(糸含む)20003/100(ナイロン)付属ナイロン:3/100
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17787808#3000245(糸含む)30004/100(ナイロン)付属ナイロン:4/100
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする