曜日別特売

ロングラン GS遠投

ロングラン GS遠投 - OGKロングラン GS遠投 - OGKロングラン GS遠投 - OGK

ナイロンライン付きの遠投用パワーリール
ナイロンラインが付いた遠投用スピニングリール。6000番、7000番、9000番の3つの番手から選べる大型リール。
9000番にはナイロンライン極太12号が約150m付属。
パワフルな巻き上げが可能なT型ノブ採用。

ベアリング2BB+1内容量1個
注意
※付属ラインのカラーは予告なく変更いたします。また、ラインの長さは目安となり前後いたします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
自重(g)
ギア比
糸巻き量(号-m)
適合ライン(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17787720#600060004605.6:15/170 6/140(ナイロン)付属ナイロン:5/約170
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
17787729#700070004705.6:16/180 8/135(ナイロン)付属ナイロン:6/約180
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
17787738#900090007754.6:110/200 12/150(ナイロン)付属ナイロン:12/約150
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする