OGK
ロングラン AS遠投
PEラインが付いた遠投用パワーリール
PEラインが付いた遠投用スピニングリール。
極太PEライン6号約150m付。
アルミスプール、アルミハンドルに大型ノブを搭載したパワーモデル。
規格
9000
ベアリング
2BB+1
自重(g)
740
ギア比
4.6:1
糸巻き量(号-m)
5/180 6/150(ナイロン)
適合ライン(号)
付属PE:6/約150
内容量
1個
注意
※付属ラインのカラーは予告なく変更いたします。また、ラインの長さは目安となり前後いたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17787747
#9000
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください