OGK
ナイトスピン3
LEDオート発光で電池不要の光るリール
LEDオート発光で釣りの楽しさ、さらにUP!
リールを回転させると2色のLEDが発光します。
規格
2500
自重(g)
270
ギア比
5.1:1
適合ライン(号)
付属ナイロン:3-150
内容量
1個
注意
※発光部を直視すると光の残像が残り眼がくらむ恐れがあります。特にお子様には注意してください。
※LEDカラー・ラインカラーは画像と異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17787467
#ブラック×レッド
ブラック×レッド
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17787476
#ブラック×シルバー
ブラック×シルバー
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください