C-スタンド スライディング

C-スタンド スライディング AVENGER C-スタンド スライディング AVENGER C-スタンド スライディング AVENGER C-スタンド スライディング AVENGER C-スタンド スライディング AVENGER C-スタンド スライディング AVENGER C-スタンド スライディング AVENGER

脚を平らに折りたたむことができ、収納に便利なライトスタンド

用途撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい 材質スティール 質量(kg)5.5 ブラック 耐荷重(kg)10 高さ(cm)【格納】134 最高高さ(cm)328 アタッチメント16mmオス 内容量1本
注意
※照明機材取付部は16mmオスダボ仕様です。海外製照明等の接続部がメス受けになっている製品にご利用いただけます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18217276 A2033LCB
36,000
28,980
31,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする