クイック連結テント

クイック連結テント - PROX(プロックス)クイック連結テント - PROX(プロックス)

何台も連結できる小型テント!!
ワカサギ釣りやへら釣りに最適な小型テント。
ジョインターを使用すると何台でも連結できます。
ジョインターはファスナー式で簡単に取付け可能。
4面のどちらでも連結可能なので十字やL字など自由にレイアウトが組めます。
小型なので桟橋にはもちろん、連結させて氷上などでも仲間と楽しめます。
3kgと軽量なので収納バッグに入れてラクラク持ち運び可能。
収納バッグから取り出すだけで広がるので設置も素早く簡単。
脱着式のフロアシートやベンチレーション・フライシート・4面どちらでも開閉可能な大型の出入口・仕掛など入れられる内部ポケットなど機能も充実。
1台はあれば何台でも欲しくなる連結テントです。

材質(生地)190ポリエステル質量(kg)約3材質(フレーム)スチール6.9mmグラスファイバー収納時寸法(cm)W50×D9×H50使用時寸法(cm)W120×D120×H127内容量1個
注意
※本製品は、完全防水ではありません。雨量や降雨時間により縫製部から雨水が侵入する可能性があります。
※火気には近づけないで下さい。またテント内で燃料物や燃料器具を使用しないで下さい。火災や一酸化炭素中毒のおそれがあります。
※フレームのスプリングワイヤーは硬く弾力性があり、勢いよく反動しますので周囲に当たらないよう注意下さい。また、ワイヤーが中でねじれると変形・破損の原因となります。
※悪天候での使用はおやめ下さい。また、河原や海岸の水際・薄い氷上、落石など危険性がある場所では使用しないで下さい。
※本製品の異常が見受けられた場合、ただちに使用を中止して下さい。また、亀裂や破損のある物は使用しないで下さい
※幼いお子様の使用・組立は危険ですのでおやめ下さい。
※フレームや布地に圧力をかけないで下さい。
※釘・ガラス片・金属片等の先の尖った物や刃物等の接触は避けて下さい。
※降雪時はテントの埋没や事故につながる原因になりますので使用しないで下さい。
※保管の際は直射日光の当たる場所・高温多湿の場所・ホコリが多い場所はお避け下さい。また、汚れを落として乾燥させてから保管して下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18220810#M
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする