ギアタンクロッドホルダー付

ギアタンクロッドホルダー付 - PROX(プロックス)ギアタンクロッドホルダー付 - PROX(プロックス)ギアタンクロッドホルダー付 - PROX(プロックス)ギアタンクロッドホルダー付 - PROX(プロックス)

ロッドホルダー4本付のシステムバッカン1
ロッドホルダーが4本付いたのシステムバッカン。
合体ハンドルを採用し、握りやすく持ち運び便利。
特殊エンボス加工を施したEVA生地は2.0mm厚を採用し、型くずれしにくいセミハードボディの仕上がり。
サイドに4本の竿が収納できるロッドホルダー付で、ポイント移動やリグの交換時に便利。
カバーを開かずに中身が確認できるクリアカバーを採用したインナーケースも標準装備。
36・40の定番2サイズをラインナップした使い勝手の良いタックルバッカン。
・ロッドホルダー内径:約4×4.5cm

材質EVA/PP(本体/蓋)直径(Φcm)ロッドホルダー収納可能:4内容量1個
注意
※肩ベルト別売
※市販の肩ベルトをお買い求めください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外寸(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18220697#36cm/ブラック1.9(インナーケース含)W45×D30×H25.5(ロッドホルダーを含む)
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
18220688#36cm/ヤングオリーブ1.9(インナーケース含)W45×D30×H25.5(ロッドホルダーを含む)
オープン
取扱い終了
返品不可
18220706#40cm/ヤングオリーブ2.15(インナーケース含)W49.5×D32×H27(ロッドホルダーを含む)
オープン
取扱い終了
返品不可
18220715#40cm/ブラック2.15(インナーケース含)W49.5×D32×H27(ロッドホルダーを含む)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする