キャリーカート大車輪肉厚クッションタイヤ

キャリーカート大車輪肉厚クッションタイヤ - PROX(プロックス)キャリーカート大車輪肉厚クッションタイヤ - PROX(プロックス)キャリーカート大車輪肉厚クッションタイヤ - PROX(プロックス)キャリーカート大車輪肉厚クッションタイヤ - PROX(プロックス)キャリーカート大車輪肉厚クッションタイヤ - PROX(プロックス)

クッション性抜群ノーパンクビッグタイヤがついたキャリーカート
タイヤ直径約19cm、ビッグタイヤを採用したキャリー。
タイヤは高扁平率のEVA発泡ノーパンクタイヤを装着。凸凹道や段差でもクッション性抜群の肉厚クッション。
可動性に優れ、転回時もスムーズ。
折りたたみ構造のため収納時も便利。

質量(kg)3.6直径(Φcm)タイヤ:約15幅(cm)タイヤ:約5耐荷重(kg)約40材質(フレーム)スチール/PP・EVA発泡(タイヤ)収納時寸法(cm)H71×W52×D19使用時寸法(cm)約H101×W52×D36内容量1個
注意
※折りたたみによる可動部および接触部分は塗装が剥がれやすくなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18220731#XXL
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする