スポットエアコン

スポットエアコン 丸隆

取付工事不要の移動式スポットエアコン

用途工事現場、工場、学校、教室、スポーツジム、多目的ルーム、作業場、脱衣場に 付属品延長パネル4枚、排気ダクトセット、排水ホース、リモコン、雨・虫よけパーツ 電源(V)100 消費電力(W)約750(50Hz)/約800(60Hz) 本体質量(kg)20.3 騒音値(dB)53 機能チャイルドロック 設定温度(℃)16~32 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×286×696 風量調整2段階 モード冷風・送風・除湿 タイマーON/OFF 1~24時間 除湿能力(L/日)34/38 冷房能力(kW)2.3/2.6 切タイマー12時間自動オフ 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18226665 MA-876
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする