ASUS Vivobook 16
「創る」をもっと身近に。NB/インディーブラック/16.0型ワイドTFTカラー液晶 1920x1200/インテル Iris Xe/512GB/WPS2/Windows 11 Home/指紋認証対応。
色インディーブラック
タイプストレージ:SSD
メモリー16GB DDR4-3200
ディスプレイ16.0型ワイドTFTカラー液晶、ノングレア、1920×1200ドット、タッチパネル:非搭載
容量(GB)標準:16
ストレージSSD 512GB (PCI Express 4.0×4接続)
内蔵グラフィックスインテル Iris Xe グラフィックス (CPU内蔵)
内容量1個