ASUS Zenbook 14

ASUS Zenbook 14 ASUS(エイスース) ASUS Zenbook 14 ASUS(エイスース) ASUS Zenbook 14 ASUS(エイスース) ASUS Zenbook 14 ASUS(エイスース) ASUS Zenbook 14 ASUS(エイスース)

美しさと性能が、共存する。ASUS Zenbook 14/ジェイドブラック/14.0型/AMD Ryzen 7 7730U/2560 x 1600/16GB/SSD 1TB/Win 11 H/WPS Office 2 Standard Edition(3製品共通ライセンス付)/指紋認証/84キー日本語(JIS配列)。

仕様指紋認証 付属品ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書 質量(kg)約1.39 ジェイドブラック タイプストレージ:M.2 SSD 消費電力(W)最大約65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313.6×220.6×16.9~17.3 インターフェースUSB3.2 (Type-A/Gen2) ×1、USB3.2 (Type-C/Gen2) ×2、HDMI ×1、microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード メモリー16GB LPDDR4X-4266 オンボードメモリのみ ディスプレイ14.0型ワイドTFTカラー液晶 解像度2560×1600(60Hz) 使用CPUAMD Ryzen 7 7730U 8 コア / 16 スレッド・プロセッサー + Radeon グラフィックス 2.0GHz/4.5GHz OSWindows 11 Home 64ビット 動作周波数(GHz)CPU:2 キーボード84キー日本語 Webカメラ207万画素 内蔵マイクアレイマイク 容量(GB)標準:16 ストレージ1TB (PCI Express 3.0×4接続 NVMe/M.2) 内蔵グラフィックスAMD Radeon グラフィックス (CPU内蔵) 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(Wi-Fi 6E) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18229718 UM3402YA-KP847W
オープン
149,800
164,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする