小型船舶用救命胴衣 型式認定 子供用

小型船舶用救命胴衣 型式認定 子供用 - PROX(プロックス)小型船舶用救命胴衣 型式認定 子供用 - PROX(プロックス)

国土交通省型式の改定基準に対応した子供用の救命胴衣
国土交通省の定める改定基準、型式承認試験(浮力試験、強度試験、水上性能試験、環境試験等)に合格した子供用救命胴衣です。
成長の著しいお子様のため、SとMの2サイズをご用意。
もちろん緊急時用のホイッスル付。
水辺の釣りやレジャーをはじめ、全ての小型船舶で法定備品として使用できるタイプA。
改定基準に対応し、安全性がさらに向上した救命胴衣です。
・小型船舶用救命胴衣(タイプA)
・国土交通省型式承認品2013年改定基準対応モデル
・型式:TK-13B型
・表地:ポリエステル100%
・裏地:ポリエステル100%
・浮力材:EPE

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
自重(g)
体重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18225238#S100-12039015~25
オープン
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
18225247#M120-14040025~40
オープン
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする