曜日別特売

グラヴィス スーパースリムロッドケース

グラヴィス スーパースリムロッドケース - PROX(プロックス)グラヴィス スーパースリムロッドケース - PROX(プロックス)グラヴィス スーパースリムロッドケース - PROX(プロックス)グラヴィス スーパースリムロッドケース - PROX(プロックス)グラヴィス スーパースリムロッドケース - PROX(プロックス)グラヴィス スーパースリムロッドケース - PROX(プロックス)グラヴィス スーパースリムロッドケース - PROX(プロックス)グラヴィス スーパースリムロッドケース - PROX(プロックス)

ワンピースロッドや船竿に最適なセミハードロッドケース
ワンピースロッドや船竿の収納に便利なセミハードロッドケース。
カーボンマテリアルのブラックとレッドの2カラーラインナップ。
140cmはスタンダードな2ピースロッドに。
160は10フィートの2ピースロッドが収納可能。
180は179cmの内寸でワンピースロッドも収納。
選べる3サイズのスーパースリムロッドケース。
・材質
本体:ポリエチレン
裏地:ポリエステル
底:ポリエチレン

ブラック内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
内寸(cm)
外寸(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18220837#1400.7H139×W8×D8H141×W9.8×D9.8
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
18220855#1800.9H179×W8×D8H181×W9.8×D9.8
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
18220846#1600.8H159×W8×D8H161×W9.8×D9.8
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする