曜日別特売

カワハギゲームエアーK SE

カワハギゲームエアーK SE - PROX(プロックス)カワハギゲームエアーK SE - PROX(プロックス)カワハギゲームエアーK SE - PROX(プロックス)カワハギゲームエアーK SE - PROX(プロックス)カワハギゲームエアーK SE - PROX(プロックス)カワハギゲームエアーK SE - PROX(プロックス)カワハギゲームエアーK SE - PROX(プロックス)カワハギゲームエアーK SE - PROX(プロックス)

Kガイドを搭載したハイスペックカワハギロッド
軽量・高感度な船カワハギ専用ロッド。
鋭く喰い込み鋭敏に掛けるカワハギ専用グラスソリッド穂先。
穂先カラーは視認性の良い蛍光オレンジ+ホワイトカラーの2トーン仕上げ。
微かなアタリもキャッチする30tカーボン採用の手感度に優れた高感度なカーボンブランクスSSS(センシティブセンサーシャフト)を採用。
糸絡みを軽減するFuji-Kガイドを多点バランス配置。
タルマセ(はわせ)釣り聞きアワセ、叩き釣り等に幅広く対応。
手感度、目感度ともに優れたハイスペックカワハギロッド。

全長(cm)180継数(本)2仕舞(cm)94カーボン(%)97内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
元径(mm)
錘負荷(号)
先径(mm)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18220670#180M10.215~351.194
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
18220679#180MH12.220~401.295
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする