曜日別特売

グラヴィス タマンエアーK

グラヴィス タマンエアーK - PROX(プロックス)グラヴィス タマンエアーK - PROX(プロックス)グラヴィス タマンエアーK - PROX(プロックス)グラヴィス タマンエアーK - PROX(プロックス)グラヴィス タマンエアーK - PROX(プロックス)グラヴィス タマンエアーK - PROX(プロックス)グラヴィス タマンエアーK - PROX(プロックス)グラヴィス タマンエアーK - PROX(プロックス)

大物をネジ伏せる豪腕タマンロッド
大物を仕留めるためのスペシャルタマンロッド。
クロスラッピングを纏ったバットと、粘って浮かすトルクフルシャフト。
オールSiCリングのKガイドセッティング。
大型リールをホールドするDPSリールシート。
グリップ部分には螺旋ホールドラバーグリップにより長時間のファイト、急な走りにも対応し、しっかりと握ることが可能。

全長(cm)500継数(本)5仕舞(cm)115カーボン(%)98内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
元径(mm)
錘負荷(号)
先径(mm)
標準自重(g)
適合ハリス(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18220889#8号-5.0m27.320-402.4564945881
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
18220898#10号-5.0m2825-452.772545946
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする