ワンハンドフリップネット

ワンハンドフリップネット - PROX(プロックス)ワンハンドフリップネット - PROX(プロックス)ワンハンドフリップネット - PROX(プロックス)ワンハンドフリップネット - PROX(プロックス)ワンハンドフリップネット - PROX(プロックス)ワンハンドフリップネット - PROX(プロックス)ワンハンドフリップネット - PROX(プロックス)ワンハンドフリップネット - PROX(プロックス)

カーブフレームのコンパクトネット
片手で操作がスムーズにできるランディングネット。
クロスフォールディング構造でコンパクトに収納された状態から振り上げるだけで素早くランディングポジションへ。収納時は、ロックレバーを引くと、ネットの自重でフレームが回転して閉じます。
ハンディショートは、全長54cmの手だもタイプ。
アルミフックハンガーでベルトなどへ装着でき、取り回しよく素早いランディングが可能。アジングなどに。
アジャスターロングは、ランディングの状況に応じてアルミシャフトの長さを調節できるアジャスター機構。75~103cmの間で調整でき、ブラックバス・トラウトなどにも対応。
アジャスターロングセミラージは、アジャスターロングより1回りおおきいセミラージサイズ。105~150cmの間で調整可能なアジャスター機構。真鯛や根魚など小型~中型魚に最適。
3サイズすべてネットはラバーとラバーコードから選択可能。カーブフレームでネットインを広く確保。ハンディショートとアジャスターロングは、携帯に便利なアルミフックハンガー付き。
材質
(枠/フックハンガー)アルミ
(グリップ)EVA
(ラバーネット)ラバー
(ラバーコートネット)ポリエステル・PVC

サイズ(cm)枠:30×28内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
枠の色
全長(cm)
収納時寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18224075#ハンディショート/ラバーネット:クリアネット:ラバーレッド5435
オープン
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
18224091#ハンディショート/ラバーコートネット:ブラックネット:ラバーコートレッド5435
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
18224100#アジャスターロング/ラバーネット:クリアネット:ラバーブラック75~10348
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
18224109#アジャスターロング/ラバーコートネット:ブラックネット:ラバーコートブラック75~10348
オープン
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする