折りたたみ式 雪かきスコップ

折りたたみ式 雪かきスコップ PROX(プロックス) 折りたたみ式 雪かきスコップ PROX(プロックス)

持ち運びに便利な折りたたみ式の軽量雪かきスコップ
なにかと荷物の多いワカサギ釣りに嬉しい折りたたみ式の雪かきスコップ。
260×315(mm)の小ささまで折りたたむことが出来ます。
専用の収納袋付きのため持ち運びラクラク。
丈夫なハードアルミ合金を採用し、重さ870gと軽量。
車に積んでおいても便利なコンパクトな折りたたみ式雪かきスコップです。
・サイズ:(使用時)260×660mm
(収納時)260×315mm
・自重:870g

内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18225308 #ブラック
オープン
2,598
2,858 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする