クラフトロッドグリップ ACS(トリガー付)

クラフトロッドグリップ ACS(トリガー付) - PROX(プロックス)クラフトロッドグリップ ACS(トリガー付) - PROX(プロックス)クラフトロッドグリップ ACS(トリガー付) - PROX(プロックス)クラフトロッドグリップ ACS(トリガー付) - PROX(プロックス)クラフトロッドグリップ ACS(トリガー付) - PROX(プロックス)クラフトロッドグリップ ACS(トリガー付) - PROX(プロックス)クラフトロッドグリップ ACS(トリガー付) - PROX(プロックス)クラフトロッドグリップ ACS(トリガー付) - PROX(プロックス)

オリジナルロッド作りをサポートするグリップキット
ロッド作りをサポートするグリップキット。
2種類のリールシートから選べます。
DPSはFujiリールシートDPS18を搭載。両軸/スピニングどちらのリールでもしっかりホールド。
お手持ちのブランクスに応じて1mmピッチで選べる内径8mmから14mmのラインナップ。
全長を長めに設定し、シャフトとリアグリップをカットすることでリールシートポジションを自分にあった位置に配置できます。
※EVAにワインディングチェックがあらかじめ装着されています。
・セット内容:リールシート×1、リアグリップ×1、キャップ×3
・リールシート

タイプ両軸・スピニングカーボン含有率(%)44内容量1本
注意
※シャフトはチューブラーカーボンブランクスです。特性上内径表示と誤差がございますのでお手持ちのブランクスを調整してください。
※お買上げ後の加工した商品については責任を負いかねますのでご了承下さい。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18220916#内径8mm8115
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
18220925#内径9mm9115
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
18220941#内径10mm10120
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
18220950#内径11mm11120
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
18220959#内径12mm12125
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
18220968#内径13mm13125
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
18220977#内径14mm14125
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする