吸盤ラインリーラー

吸盤ラインリーラー - PROX(プロックス)吸盤ラインリーラー - PROX(プロックス)吸盤ラインリーラー - PROX(プロックス)吸盤ラインリーラー - PROX(プロックス)吸盤ラインリーラー - PROX(プロックス)吸盤ラインリーラー - PROX(プロックス)

吸盤で設置!素早くライン交換が可能
強力吸盤なので、いろいろな場所に簡単にしっかり取り付けられ、素早くリールにラインを巻き取れます。
ポールは、90度で角度調節ができ縦巻きでも横巻きでも可能。
車の窓やクーラーなどの平面部に簡単取付け。釣場でもラインの巻取れます。
・吸盤材質:ABS・アルミ・PVC
・ポール材質:アルミ・ステンレス・真鍮

パープル使用時寸法(mm)250×70×70ポール径(Φmm)8自重(g)125内容量1個
注意
※取り付ける場所はで凹凸のない場所を選んでください。
※取り付け位置の形状によっては、ご使用できない場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18224328#25cm
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする