オールインワンワカサギ外し

オールインワンワカサギ外し PROX(プロックス) オールインワンワカサギ外し PROX(プロックス) オールインワンワカサギ外し PROX(プロックス) オールインワンワカサギ外し PROX(プロックス)

アンテナ・カウンター標準装備のワカサギ外し
さらに手返し良く使いやすくなったワカサギ外しの決定盤。
ワカサギの針を素早く外せ釣果へと繋げます。
バケツの平たい面にはもちろん、コーナーや丸バケツへの取り付けが可能。
取り付けはトリガーを引くだけで挟み込め、13mmまでの水槽・バケツに対応。
仕掛けハンガーとして使うアンテナが標準装備。14~83.5cmに伸縮し、仕掛けの長さに応じたセッティングが可能。フックに仕掛けをかけることで針同士が絡まずスムーズに扱えます。
ワカサギがかかった針をスリットに通してチモト(針を結んでいるところ)を持ち、上げるだけで針が外せます。
スリットは、軽量・丈夫・針がかりしにくいアルミ製。針の外しやすい角度に調節可能。
カウンターは、本体の両サイドと単品でも取り付け可能。釣れたワカサギをカウントできます。
手を汚さず針に直接触れずに外せるので初心者やお子様にも安心。
針外しに必要な機能がオールインワンとなったワカサギ外し。
・取付幅:13mm以下
・材質:PBT・アルミ・ステンレス・ネオジウム磁石
・スリット部は角度調節可能
・両サイドに取付け可能なカウンター付
・単品取り付けも可能
・取り外し可能なアンテナ付属

全長(cm)アンテナ:14~83.5 取付幅(mm)13以下 内容量1個
注意
※針が飲み込まれた場合は、本品では外せません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18220557 #ブラック
オープン
4,498
4,948 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 455 / 税込 501
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 818 / 税込 900
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,164 / 税込 1,280
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 455 / 税込 501

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする