エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2C20TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2C20TF~) SMC エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2C20TF~) SMC エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2C20TF~) SMC エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2C20TF~) SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85) 形式片ロッド クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類G 取付支持金具1山クレビス形 内容量1個
関連資料: カタログ(9.18MB) 取扱説明書: 取扱説明書(1.61MB)
お気に入りに追加
3534件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25068928 CDM2C20TF-25Z1-M9NV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
13,150
11,756
12,932 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25068937 CDM2C20TF-25Z1-M9NVS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
9,460
8,500
9,350 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25068946 CDM2C20TF-25Z1-M9PV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
13,150
11,756
12,932 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25068955 CDM2C20TF-25Z1-M9PVS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
9,460
8,500
9,350 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25068971 CDM2C20TF-25Z1-M9BV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
13,150
11,756
12,932 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25068980 CDM2C20TF-25Z1-M9BVS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
9,460
8,500
9,350 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25068989 CDM2C20TF-25Z1-M9NWV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
13,480
12,064
13,270 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25068998 CDM2C20TF-25Z1-M9NWVS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
9,630
8,654
9,519 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25069007 CDM2C20TF-25Z1-M9PWV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
13,480
12,064
13,270 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25069016 CDM2C20TF-25Z1-M9PWVS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
9,630
8,654
9,519 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25069025 CDM2C20TF-25Z1-M9BWV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
13,480
12,064
13,270 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25069041 CDM2C20TF-25Z1-M9BWVS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
9,630
8,654
9,519 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25069050 CDM2C20TF-25Z1-A96V-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
10,950
9,782
10,760 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25069059 CDM2C20TF-25Z1-A96VS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
8,360
7,513
8,264 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25069068 CDM2C20TF-25Z1-A93V-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
10,730
9,641
10,605 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25069077 CDM2C20TF-25Z1-A93VS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
8,250
7,436
8,180 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25069086 CDM2C20TF-25Z1-A90V-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
9,410
8,423
9,265 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25069095 CDM2C20TF-25Z1-A90VS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
7,590
6,833
7,516 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25069111 CDM2C20TF-25Z1-V-M9NV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
13,750
12,244
13,468 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25069120 CDM2C20TF-25Z1-V-M9NVS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
10,070
8,987
9,886 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25069129 CDM2C20TF-25Z1-V-M9PV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
13,750
12,244
13,468 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25069138 CDM2C20TF-25Z1-V-M9PVS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
10,070
8,987
9,886 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25069147 CDM2C20TF-25Z1-V-M9BV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
13,750
12,244
13,468 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25069156 CDM2C20TF-25Z1-V-M9BVS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
10,070
8,987
9,886 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25069165 CDM2C20TF-25Z1-V-M9NWV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
14,080
12,551
13,806 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25069181 CDM2C20TF-25Z1-V-M9NWVS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
10,230
9,141
10,055 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25069190 CDM2C20TF-25Z1-V-M9PWV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
14,080
12,551
13,806 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25069199 CDM2C20TF-25Z1-V-M9PWVS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
10,230
9,141
10,055 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25069208 CDM2C20TF-25Z1-V-M9BWV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
14,080
12,551
13,806 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25069217 CDM2C20TF-25Z1-V-M9BWVS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
10,230
9,141
10,055 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25069226 CDM2C20TF-25Z1-V-A96V-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
11,550
10,269
11,296 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25069235 CDM2C20TF-25Z1-V-A96VS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
8,970
8,000
8,800 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25069251 CDM2C20TF-25Z1-V-A93V-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
11,330
10,128
11,141 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25069260 CDM2C20TF-25Z1-V-A93VS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
8,860
7,936
8,730 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25069269 CDM2C20TF-25Z1-V-A90V-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
10,010
8,923
9,815 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25069278 CDM2C20TF-25Z1-V-A90VS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
8,200
7,321
8,053 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25069287 CDM2C20TF-25Z1-W-M9NV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
13,970
12,500
13,750 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25069296 CDM2C20TF-25Z1-W-M9NVS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
10,290
9,244
10,168 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25069305 CDM2C20TF-25Z1-W-M9PV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
13,970
12,500
13,750 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25069321 CDM2C20TF-25Z1-W-M9PVS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
10,290
9,244
10,168 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25069330 CDM2C20TF-25Z1-W-M9BV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
13,970
12,500
13,750 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25069339 CDM2C20TF-25Z1-W-M9BVS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
10,290
9,244
10,168 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25069348 CDM2C20TF-25Z1-W-M9NWV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
14,300
12,808
14,089 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25069357 CDM2C20TF-25Z1-W-M9NWVS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
10,450
9,397
10,337 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25069366 CDM2C20TF-25Z1-W-M9PWV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
14,300
12,808
14,089 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25069375 CDM2C20TF-25Z1-W-M9PWVS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
10,450
9,397
10,337 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25069391 CDM2C20TF-25Z1-W-M9BWV-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
14,300
12,808
14,089 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25069400 CDM2C20TF-25Z1-W-M9BWVS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
10,450
9,397
10,337 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25069409 CDM2C20TF-25Z1-W-A96V-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
11,770
10,526
11,579 (税込)
23日以内出荷

返品不可
25069418 CDM2C20TF-25Z1-W-A96VS-XC85 25 つき ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
9,190
8,256
9,082 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする