アイファンカラーアイス
ペルチェ式冷却プレート付きパワフルネックファン。
ハンズフリーで便利なネックファン
首の後ろをダイレクトに冷やせるペルチェ式冷却プレート
左右2か所のファン+首の後ろに冷却プレート搭載。
ペルチェ冷却・ファン同時・単体でも使用可能!
首から掛けて使えるので、両手を自由に使えます。
髪の毛を巻き込まない安全設計です。
暑い季節のレジャーやアウトドア、イベントやスポーツなどにおすすめ。
質量(kg)約0.39
電源リチウムイオン電池3.7V 4000mAh
連続使用時間(時間)ファン:約2.5~11/ファン+ペルチェ:約1~2/ペルチェ:1時間自動オフ
風量3段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×18×6
入力端子Type-C
充電時間(時間)約3~4
定格入力DC5V 2000mA(USB充電式)
内容量1台