アイファンクリップ2

アイファンクリップ2 エレス アイファンクリップ2 エレス アイファンクリップ2 エレス アイファンクリップ2 エレス アイファンクリップ2 エレス アイファンクリップ2 エレス アイファンクリップ2 エレス アイファンクリップ2 エレス

マグネット、フック、クリップ、スタンドの4wayファン。
クリップ式で好きな位置に固定が可能。
スタンドを使って置き型使用も可能。
底面マグネット搭載でスチール面に設置可能。
上下左右360度に角度調整可能。
メモリー機能搭載で、前回使用時の風量でスタートできます。

質量(kg)約0.32 電源リチウムイオン電池3.7V 2200mAh 連続使用時間(時間)約2~8 風量5段階(4段階+リズム風) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×11.4×18 入力端子Type-C 充電時間(時間)約3 定格入力DC5V 1000mA(USB充電式) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
IF-CL25-IV 18246780
IF-CL25-IV 18246780
18246780 IF-CL25-IV アイボリー
オープン
2,998
3,298 (税込)
6日以内出荷

返品不可
IF-CL25-GY 18246789
IF-CL25-GY 18246789
18246789 IF-CL25-GY グレー
オープン
2,998
3,298 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする