アイファンカラープラス2

アイファンカラープラス2 エレス アイファンカラープラス2 エレス アイファンカラープラス2 エレス アイファンカラープラス2 エレス アイファンカラープラス2 エレス アイファンカラープラス2 エレス アイファンカラープラス2 エレス アイファンカラープラス2 エレス

ハンズフリーで使えるブレードレスネックファン。
髪を巻き込みにくいブレードレスネックファン。
左右2か所+首の後ろの3か所にファン搭載。
首から掛けて使えるので、両手を自由に使えます。
髪の毛を巻き込まない安全設計です。
暑い季節のレジャーやアウトドア、イベントやスポーツなどに。
風量3段階切替
パワフル風量で首全体をクールダウン
抗菌仕様

質量(kg)約0.34 電源リチウムイオン電池3.7V 4000mAh 連続使用時間(時間)約2~9 風量3段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×20.5×6.5 入力端子Type-C 充電時間(時間)約3 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
IF-COP25MT 18246685
IF-COP25MT 18246685
18246685 IF-COP25MT ミント
オープン
4,498
4,948 (税込)
欠品中

返品不可
IF-COP25GY 18246701
IF-COP25GY 18246701
18246701 IF-COP25GY グレー
オープン
4,498
4,948 (税込)
欠品中

返品不可
IF-COP25IV 18246676
IF-COP25IV 18246676
18246676 IF-COP25IV アイボリー
オープン
4,498
4,948 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする