曜日別特売

Silky Wind Mobile 3.2ハンディファン

Silky Wind Mobile 3.2ハンディファン - リズム(旧:リズム時計工業)Silky Wind Mobile 3.2ハンディファン - リズム(旧:リズム時計工業)Silky Wind Mobile 3.2ハンディファン - リズム(旧:リズム時計工業)Silky Wind Mobile 3.2ハンディファン - リズム(旧:リズム時計工業)Silky Wind Mobile 3.2ハンディファン - リズム(旧:リズム時計工業)Silky Wind Mobile 3.2ハンディファン - リズム(旧:リズム時計工業)Silky Wind Mobile 3.2ハンディファン - リズム(旧:リズム時計工業)Silky Wind Mobile 3.2ハンディファン - リズム(旧:リズム時計工業)

想像を超えた大風量ハンディファン
2重反転ファン・150gで軽量・カラビナ付で首から下げても負担になりにくい
メディアでも紹介され大反響の人気商品に2025年新モデルが登場。「リズム風」や「充電残量表示機能」など、ユーザー様の声にお応えしアップデートしました。
ファングリルを折り曲げればデスクファンとしても使用でき、角度は0~110度までスムーズな無段階で調節可能。心地良い風の角度をカスタム&キープできます。

付属品ネックストラップ / USBケーブルTYPE-A to C※2(約30cm)質量(g)約 150表示【充電残量】LED3灯でお知らせ連続使用時間リズム風:約15h / 弱:約10h / 中:約5h / 強:約2h / ターボ:約0.5h ※満充電時風量5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)バッテリー【リチウムイオン】2000mAh(内蔵)保証期間1年間充電時間(時間)約6(電源OFFの状態)RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用率(%)20寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)214×40×85再生材使用使用内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
182483999ZF040RH04ミズイロ
オープン
2,980
3,278(税込)
7日以内出荷
182484089ZF040RH08ライトグレー
オープン
2,980
3,278(税込)
7日以内出荷
182484179ZF040RH82ダークグレー
オープン
2,980
3,278(税込)
6日以内出荷
182484269ZF040RH05グリーン
オープン
2,980
3,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする