パークレーン
吹きこぼれにくいフライパン24cm
鍋のように使えて多彩な料理がこれ1台で楽しめる!
用途
【 ふきこぼれにくい 】
フチがS型構造なので、吹きこぼれにくくなっています。
また、変形しにくく内向き傾斜で返しやすい。
材質
本体:アルミニウム合金/はり底:ステンレス鋼(クロム16%)/ハンドル(取っ手):フェノール樹脂
寸法(mm)
445×255×78
色
ブラック
区分
新品
内容量
1個
注意
※【 アップハンドル 】
※ 取っ手は上向きのアップハンドルになっているので、にぎりやすい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18250359
K-10835
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください