すべすべ超軽量フライパン26cm IV

すべすべ超軽量フライパン26cm IV - パークレーンすべすべ超軽量フライパン26cm IV - パークレーンすべすべ超軽量フライパン26cm IV - パークレーンすべすべ超軽量フライパン26cm IV - パークレーンすべすべ超軽量フライパン26cm IV - パークレーンすべすべ超軽量フライパン26cm IV - パークレーンすべすべ超軽量フライパン26cm IV - パークレーンすべすべ超軽量フライパン26cm IV - パークレーン

この軽さが、毎日の料理を楽しくする!

用途
【 持って実感 】
持って軽さを実感出来ます。
軽いので扱いやすく、負担になりません。
材質本体:アルミニウム合金(底の厚さ:1.8mm)/ハンドル(取っ手)/フェノール樹脂寸法(mm)460×275×50アイボリー区分新品内容量1個
注意
※【 内面すべすべ加工 】
※ ダイヤモンドコートで内面すべすべ加工なので、こびりつきにくくお手入れも簡単です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18250325K-10800IV
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする