パークレーン
すべすべ超軽量フライパン20cm IV
この軽さが、毎日の料理を楽しくする!
用途
【 持って実感 】
持って軽さを実感出来ます。
軽いので扱いやすく、負担になりません。
材質
本体:アルミニウム合金(底の厚さ:1.8mm)/ハンドル(取っ手)/フェノール樹脂
寸法(mm)
370×215×45
色
アイボリー
区分
新品
内容量
1個
注意
※【 内面すべすべ加工 】
※ ダイヤモンドコートで内面すべすべ加工なので、こびりつきにくくお手入れも簡単です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18250316
K-10799IV
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください