パークレーン
2層鋼グリルパン 片手20cm
こびりつきにくい2層鋼
用途
グリルとしても使用できるので調理の幅が広がります
材質
ステンレス鋼、アルミニウム合金
寸法(mm)
285×210×40
色
ブラック
区分
新品
内容量
1個
注意
※熱伝導が速く、均一に加熱されるため、食材をムラなく美味しく調理できます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18250088
K-10546
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください