現場の相棒「塩ビタミンゼリー」
さくらんぼ餅で有名な創業70年以上の菓子メーカー「共親製菓(株)」と共同開発!
手軽に塩分・水分・ビタミン補給ができるスティックゼリーです!!このスティックゼリー1本(10g)と水分100mlで、厚生労働省推奨濃度のナトリウムの補給と、11種類のビタミン補給可能。(参考:0.1~0.2%の食塩水又はナトリウム 40~80mg/100mlのスポーツドリンク又は経口補水液等を、20~30分ごとにカップ1~2杯程度を摂取することが望ましいです。)70%が水分でできているため、カラダにムリなく塩分補給が可能。
休憩時のこまめな水分補給に最適な一口タイプのスティックゼリーです。
すぐ開けられて汁こぼれもないので、作業の合間に食べても手が汚れません。
激しい運動・肉体労働・キッチンや焼き物など高温環境での作業・DIY・現場作業・建築作業の手を止めずに水分・塩分・ビタミンを瞬間チャージできます。
お子様から年配のご両親まで食べやすい柔らかなゼリー。
喉が渇いている時や熱などの体調不良時にも食べやすい、爽やかコーラ味です。
※勢い良く吸い込むとのどに詰まる恐れがありますので、少しずつよく噛んでお召し上がりください。
※塩分の取り過ぎにご注意ください。
※塩分の摂取に気を使われている方は、栄養分析表示をご確認のうえ、お召し上がりください。
※添加物の使用を出来るだけ控えているため、常温保存の場合茶色く変色する場合がございます。
※直射日光を避け冷暗所で保管してください。
食品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 用途:
- 汗をかいた時に
塩分補給はもちろんのこと、味も美味しく現場作業している作業員の方々から非常に満足しているとの声がありました。安い塩飴と比べると1本あたりの単価は少々高いですが凍らせて食べるとさらに美味しく頂けるため、真夏にはもってこいの品です。
会社の未来を担い、明日をより良いものに変えていくのは今現場で働いている若い社員たちに他なりません。
彼らの幸せを第一に考え”現場ファースト”とはなんたるかを心得、それを未来につないでいくことこそが、私たちの使命と考えています。
- 用途:
- 工場熱中症対策
飴以外の塩分補給として同商品のレモン味とともに購入。
コーラ風味の味の薄いゼリーといった感じです。
レモン味の方が万人受けすると思いますが、これはこれで有り。
凍らせることもできるのが現場に人気です。
- 用途:
- 工場内作業者及び配送
思ったより、すぐ融けてしまう。分けている間に液状になり、
いまいち、おいしいとは感じないそうです。