アロンセラミック

アロンセラミック 東亞合成

一液性加熱硬化型の無機接着・充填剤で、金属・セラミックスなどに対して、高温下でも高い接着強度を示します。
1液加熱硬化型の耐熱性無機接着剤・充填剤です。中粘度型。
1100~1200℃の高温に耐える硬化物を形成します。

用途金属・セラミックス・カーボン・ガラスなどの耐熱接着 仕様中粘度型 その他【線膨張率】4×10^-6/℃ 形状白色一液ペースト状 使用温度範囲(℃)0~+1200 容量(g)150 主成分ジルコニア・シリカ 固着時間(分)60(150℃) 保管環境【保存】冷蔵【輸送時】常温 危険物の類別非危険物 内容量1個(1個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18255286 E(150g)
3,200
3,198
3,518 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,200 / 税込 1,320
全国 50 1,200 / 税込 1,320
北海道地方 1 1,500 / 税込 1,650
北海道地方 50 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 1 2,100 / 税込 2,310
沖縄地方 50 2,100 / 税込 2,310
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする