クラレ クラレの 作業服 クラレの クリーンルーム用ウェア クラレの アクセサリ・小物 クリーンルーム クリーンマスク 耳掛タイプ クリーンマスク 注文コード 低発塵のクリーンルーム用マスクで、耳掛タイプです。 呼吸が楽なエコノミータイプです。 形状3段プリーツ 寸法(mm)90×175 タイプ耳掛 入数(枚)50/袋 構造3層 不織布 ノーズブリッジ/樹脂製 耳掛ひも/平ゴム 吸気抵抗(Pa)3.3 捕集効率(%)87(試験粒子平均1μm 試験流量30L/分) 内容量1組(1000枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EFP-P(50枚入×20袋) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 18256975 EFP-P(50枚入×20袋) ¥30,000 ¥29,980 ¥29,980 ¥32,978 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください クリーンルーム用ウェア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 耐薬品性フットカバー アドクリーン 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ メッシュマスク アドクリーン 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 頭部保護具 アドクリーン 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ アームカバー(ロングタイプ) アドクリーン 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ アームカバー(サポータータイプ) アドクリーン 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 大型携帯バック アドクリーン 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ アームカバー アドクリーン 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ 耐薬品性アームカバー アドクリーン 税込¥5,608 ¥5,098 バスケットへ UVカット帽子 ドウシシャ 税込¥802 ¥729 コットンキャップ(ブラック) CAPTAIN STAG 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ダブルメッシュキャップ(ブラック) CAPTAIN STAG 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ ダブルメッシュキャップ(ネイビー) CAPTAIN STAG 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ ヘアーネット キャッピー F-2A 白(100枚入) ホワイトマックス 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ パンツ(ドライフィールCR) アドクリーン 税込¥5,938~ ¥5,398~ クリーン実験衣 アドクリーン 税込¥7,698 ¥6,998 クリーンウエア(エアベル) アドクリーン 税込¥5,938 ¥5,398 エアベルパンツ アドクリーン 税込¥5,058~ ¥4,598~ フード一体型サイドファスナークリーンスーツ アドクリーン 税込¥10,998 ¥9,998 AC対応フード一体型クリーンスーツ(ステライザー) アドクリーン 税込¥14,278 ¥12,980 クリーンスーツ アドクリーン 税込¥8,578~ ¥7,798~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴作業服クリーンルーム用ウェアアクセサリ・小物 クリーンルーム 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「クリーンルーム用ウェア」にはこんなカテゴリがあります フード・キャップ クリーンルーム クリーンウェア アクセサリ・小物 クリーンルーム シェアする マイページ 最近見た商品