ケニス ケニスの 科学研究・開発用品 ケニスの 研究関連用品・実験用必需品 ケニスの ヘラ/さじ/トング シリコントング シリコントング 注文コード 先端部は滑らず掴めるシリコン製で、表面を傷つけません。 根元のリングを引っ張れば、先端が閉じたままロックできます。 材質金属部/ステンレス 樹脂部/シリコン 耐熱温度(℃)300 内容量1個(1個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 中(350mm) 小(280mm) 全長(mm) 選択解除 280350 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 18257569 中(350mm) 350 ¥2,200 取扱い終了返品不可 18257578 小(280mm) 280 ¥2,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 研究関連用品・実験用必需品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ステンレス角スコップ AP-SSシリーズ アズピュア(アズワン) 税込¥4,619~ ¥4,199~ 簡易軟膏練り機 ねりサポくん シンリョウ 税込¥91,430 ¥83,118 バスケットへ 平衡型分液ロート 側管付 IWAKI(AGCテクノグラス) 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ 滴下ロート 50mL IWAKI(AGCテクノグラス) 税込¥34,078 ¥30,980 バスケットへ 温度計アダプター IWAKI(AGCテクノグラス) 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ 目盛付き滴下ロート IWAKI(AGCテクノグラス) 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ ステンレス乳鉢 浅型 STシリーズ 伊藤製作所(粉砕機) 税込¥43,999~ ¥39,999~ PEEK乳鉢 乳棒付 伊藤製作所(粉砕機) 税込¥74,799~ ¥67,999~ ジルコニア乳鉢セット ZEXシリーズ 伊藤製作所(粉砕機) 税込¥93,499~ ¥84,999~ チタン乳鉢 乳棒付 TDシリーズ 伊藤製作所(粉砕機) 税込¥120,999~ ¥109,999~ ステンレス乳鉢 深型 SSUシリーズ 伊藤製作所(粉砕機) 税込¥95,699~ ¥86,999~ カサ密度測定器 JISシリーズ 伊藤製作所(粉砕機) 税込¥219,999 ¥199,999 カサ密度測定器 JISシリーズ 伊藤製作所(粉砕機) 税込¥219,999 ¥199,999 バスケットへ カサ密度測定器 JISシリーズ 伊藤製作所(粉砕機) 税込¥219,999 ¥199,999 バスケットへ デュヌイ表面張力試験機 伊藤製作所(粉砕機) 税込¥197,999 ¥179,999 バスケットへ チタン製ロート SUGICO(スギコ) 税込¥3,850~ ¥3,500~ 8インチ ダストフリーシリコンウエハー P型 ノッチ方位不問 SSウエハー 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ 8インチコインロール シリコンウエハー SSウエハー 税込¥26,378~ ¥23,980~ タイゴンチューブ 燃料潤滑剤用 F-4040-A(インチサイズ) タイゴン 税込¥13,178~ ¥11,980~ (1) ノンワイヤーバーコーター 250mm OSP 税込¥21,978~ ¥19,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品研究関連用品・実験用必需品ヘラ/さじ/トング実験研究用トング 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ヘラ/さじ/トング」にはこんなカテゴリがあります ヘラ/軟膏ヘラ/スパーテル 軟膏板 実験研究用さじ(スプーン) 実験研究用トング るつぼ挟み 試験管挟み シェアする マイページ 最近見た商品