クラレ クラレの クリーンルーム用品 クラレの クリーンルーム用ウェア類 クラレの クリーンルーム用マスク ストレッチマスク ストレッチマスク 注文コード 18260116 息モレ防止フィルム付きで眼鏡が曇りにくく快適に使用できます。 入数(枚)50/箱 構造3層 不織布(レーヨン ポリプロピレン) ノーズブリッジ・スペースキーパー/樹脂製 耳掛ひも/丸ゴム 吸気抵抗(Pa)3.3 大きさ175×90mm 3段プリーツ 捕集効率(%)87(試験粒子平均1μm 試験流量30L/分) 内容量1箱(1000枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EF-K(50枚×20箱) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 18260116 EF-K(50枚×20箱) ¥32,000 ¥31,980 ¥31,980 ¥35,178 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください クリーンルーム用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity クリーンルーム用ウェア”[[R4]]ワンピース” ゴールドウイン 税込¥7,478~ ¥6,798~ クリーンスーツ ゴールドウイン 税込¥10,998 ¥9,998 クリーンルーム用ウェア”[[R4]]ワンピース”(フード付) ゴールドウイン 税込¥12,078~ ¥10,980~ ツバ付キャップ ゴールドウイン 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 吸汗速乾頭巾ツバ付き 開閉型 白 1袋 5枚入 RA-2シリーズ レインボーアーク 税込¥12,078 ¥10,980 アウターベストシリーズ スターターキット 防水ファン Bluetooth対応 ゴールドウイン 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ ヘアーネット キャッピー 黒 4000枚入 ホワイトマックス 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ まとめ買いセット(10本)リサーチラボペン 耐アルコール性タイプ コクヨ 税込¥3,078~ ¥2,798~ 防かび低圧力損失中性能フィルタ エレルタ 日本無機 税込¥19,778~ ¥17,980~ テクノパワークロスレイ 4つ折り 日本製紙クレシア 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ アズピュア スーパーワイパー アズピュア(アズワン) 税込¥32,978~ ¥29,980~ ポリイミドテープ 耐熱・絶縁タイプ APKシリーズ アズピュア(アズワン) 税込¥1,099~ ¥999~ モップ AP-MHシリーズ アズピュア(アズワン) 税込¥2,364~ ¥2,149~ ポリイミドテープ 耐熱・絶縁・静電気対策タイプ APKSシリーズ アズピュア(アズワン) 税込¥3,079~ ¥2,799~ ポリイミド両面テープ 耐熱・絶縁タイプ APRシリーズ アズピュア(アズワン) 税込¥1,979 ¥1,799 モップハンガー 5連 アズピュア(アズワン) 税込¥1,539 ¥1,399 バスケットへ OPPテープ 音の静かなタイプ アズピュア(アズワン) 税込¥197 ¥179 バスケットへ アルミ蒸着テープ 帯電防止タイプ AATシリーズ アズピュア(アズワン) 税込¥989~ ¥899~ ラインテープ フロアマーカー ALDシリーズ アズピュア(アズワン) 税込¥54~ ¥49~ 制電ハンドローラー ACHCシリーズ アズピュア(アズワン) 税込¥53,405~ ¥48,550~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品クリーンルーム用品クリーンルーム用ウェア類クリーンルーム用マスク 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります クリーンウェア クリーンキャップ クリーンルーム用シューズ クリーンルーム用マスク クリーンルーム用手袋/指サック クリーンルーム用バッグ/小物 シェアする マイページ 最近見た商品