デジタル振動計

デジタル振動計 マザーツール

振動センサと磁気ベースの、磁気ベース付プローブ採用のベーシックな振動計です。

付属品磁気ベース付プローブ×1 寸法(mm)本体/78×38×185 センサ部/16Φ×29 測定範囲速度/200mm/s(0.5~199.9mm/s) 加速度/200m/s2(0.5~199.9m/s2) 質量(g)約274 電源(V)006P(9×1(付属) 精度±(5%+2dgt) センサー圧電型センサ 校正速度/50mm/s(160Hz) 加速度/50m/s2(160Hz) サンプリング約1回/秒 内容量1個(1個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18261191 VB-8201HA
55,000
54,980
60,478 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする