軽量専用脚立 天板高さ3.43m
最大使用荷重130kg、丈夫な商品です。
滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビ・エラストマーを採用しています。
軽く、持ち運びに便利です。
トラスコ品番657-7468
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)55
天板寸法(mm)300×152
天板高さ(m)3.43
認定番号Aマーク認定品
収納時全長(m)3.62
最大使用質量(kg)130
ステップ数11(天板除く)
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |