デジタルフォースゲージ

デジタルフォースゲージ イマダ

サンプリングは最大2000回/秒と応答性に優れ、衝撃・破壊測定などで再現性の高いデータを取得できます。
明るく見やすい有機ELパネルを採用しています。
測定値の合否判定機能を搭載し、繰り返し作業に便利です。
別売の解析用ソフトウェア(Force-Recorder)を使用すると測定結果をリアルタイムでグラフ表示できます。
変位量入出力機能がありオプションの荷重-変位測定ユニットで、荷重-変位曲線を作成できます(荷重-変位ユニットは、ZTAシリーズに含まれています)。
最大荷重200Nまで測定可能なデジタルフォースゲージです。

寸法(mm)75×191×34 精度±0.2%F.S.±1digit 最大荷重(N)200 RoHS指令(10物質対応)対応 最小分解能0.1N 内容量1台(1台)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18261270 ZTA-200N
108,000
107,980
118,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする