イマダ イマダの 測定用品 イマダの 力量測定(トルク等) イマダの フォースゲージ デジタルフォースゲージ デジタルフォースゲージ 注文コード 18261078 18261087 仕様オーバーロード値:定格約200%(約110%FSでアラーム・画面表示) 付属品データ取り込みソフトウェア アタッチメント6点(取付口:M6) 収納ケース USBケーブル ACアダプタ 寸法(mm)72×32×181 質量(g)約460 電源ニッケル水素電池内蔵 USB給電(ACアダプタ) 精度±0.2%FS±1digit 最小単位0.001N サンプリング周期最大1000回/秒(表示更新:10回/秒) 内容量1台(1台) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DST-2N DST-5N 最大荷重(N) 選択解除 25 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 18261078 DST-2N 2 ¥70,000 ¥69,980 ¥69,980 ¥76,978 (税込) 26日以内出荷返品不可 18261087 DST-5N 5 ¥70,000 ¥69,980 ¥69,980 ¥76,978 (税込) 26日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 測定用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 標準タイプ電動計測スタンド イマダ 税込¥307,780 ¥279,800 バスケットへ スクリューカウンター ハイオス 税込¥51,678~ ¥46,980~ マグネットアタッチメント リオン 税込¥8,798~ ¥7,998~ M6つば付きねじ リオン 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ マイクホルダ リオン 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 充電式リチウムイオンバッテリ(交換用) リオン 税込¥76,978 ¥69,980 BNC-BNCコード リオン 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ NB-14専用ウインドスクリーン リオン 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ ビスコメータ用 3 号カップ リオン 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 液晶保護シート リオン 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ レベルレコーダ用ペン(赤) リオン 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 接続コード リオン 税込¥13,178 ¥11,980 ローノイズコード(三方向) リオン 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ ACアダプタ リオン 税込¥16,478~ ¥14,980~ M6UNFつば付きねじ リオン 税込¥1,648 ¥1,498 ビスコメータ用 3 号ロータ リオン 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 外部入力アダプタ リオン 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ プリンタケーブル(ストレート) リオン 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ワニクリップ用ホルダ リオン 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 圧電式加速度ピックアップ リオン 税込¥87,978~ ¥79,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品力量測定(トルク等)フォースゲージ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります トルクアナライザー トルクゲージ テンションゲージ 力量測定その他関連用品 フォースゲージ シェアする マイページ 最近見た商品