イマダ イマダの 測定用品 イマダの 力量測定(トルク等) イマダの フォースゲージ デジタルフォースゲージ 最大荷重500N デジタルフォースゲージ 注文コード 18261130 最大荷重500Nまで測定可能なデジタルフォースゲージです。 寸法(mm)72×181×32 精度±0.2%F.S.±1digit 最大荷重(N)500 RoHS指令(10物質対応)対応 最小分解能0.1N 内容量1台(1台) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DST-500N 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 18261130 DST-500N ¥70,000 ¥69,980 ¥69,980 ¥76,978 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 測定用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 標準タイプ電動計測スタンド イマダ 税込¥307,780 ¥279,800 バスケットへ スクリューカウンター ハイオス 税込¥51,678~ ¥46,980~ 非接触式電子温度計 DONGYUE 税込¥6,578 ¥5,980 バスケットへ マイクロメータヘッド Mitutoyo(ミツトヨ) 税込¥6,598~ ¥5,998~ 検定付きはかり コンパクト電子天びん EK-i-Kシリーズ A&D 税込¥36,278~ ¥32,980~ タイヤデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 税込¥28,578~ ¥25,980~ (1) 高速・高精度デジマチックマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 税込¥28,578~ ¥25,980~ クランプオン式 超音波流量計 FU-ESシリーズ クローネ 税込¥109,978~ ¥99,980~ 小型シングルポイントロードセル エー・アンド・デイ 税込¥19,778 ¥17,980 アーム式LED拡大鏡 ARコート SK(新潟精機) 税込¥46,178 ¥41,980 バスケットへ デジタルサウンドレベルモニタ NSK 税込¥10,978 ¥9,980 バスケットへ GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 税込¥85,778~ ¥77,980~ デジタルマルチメータ 杉原産業 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 分析天びん用計量ボート(250枚入り) エー・アンド・デイ 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ USBインタフェース(1.8mケーブル付属) エー・アンド・デイ 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ 分析天びん用マイクロスパーテル(5本入り) エー・アンド・デイ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 内蔵分銅付き分析天びん エー・アンド・デイ 税込¥120,780~ ¥109,800~ 内蔵分銅付き汎用天びん エー・アンド・デイ 税込¥76,978~ ¥69,980~ 防塵・防水型汎用天びん エー・アンド・デイ 税込¥76,978~ ¥69,980~ 防塵・防水型内蔵分銅付き汎用天びん エー・アンド・デイ 税込¥96,778~ ¥87,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品力量測定(トルク等)フォースゲージ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります トルクアナライザー トルクゲージ テンションゲージ 力量測定その他関連用品 フォースゲージ シェアする マイページ 最近見た商品