デジタルフォースゲージ
サンプリングは最大2000回/秒と応答性に優れ、衝撃・破壊測定などで再現性の高いデータを取得できます。
明るく見やすい有機ELパネルを採用しています。
測定値の合否判定機能を搭載し、繰り返し作業に便利です。
別売の解析用ソフトウェア(Force-Recorder)を使用すると測定結果をリアルタイムでグラフ表示できます。
変位量入出力機能がありオプションの荷重-変位測定ユニットで、荷重-変位曲線を作成できます(荷重-変位ユニットは、ZTAシリーズに含まれています)。
仕様オーバーロード値:定格200% ※約110%FSでメッセージ/アラーム警告
付属品アタッチメント8点(取付口:M6) データロガーソフトウェア ACアダプタ
寸法(mm)75×34×191
質量(g)約490
電源ニッケル水素電池内蔵(駆動時間(8時間))
精度±0.2%FS±1digit
機能マルチ表示 ピークホールド メモリ(1000データ) 1st2ndピーク検出 荷重ピーク時変位検出 コンパレータ(合否判定) 画面表示反転 符号反転 ゼロクリアタイマ +NGアラーム 自動電源オフ 感度設定
最小単位0.001N
サンプリング周期最大2000回/秒(表示更新:10回/秒)
出力機能USB RS-232C ミツトヨデジマチック ±2V DCアナログ出力 コンパレータ3段階 オーバーロード警告 USBメモリ 変位
内容量1台(1台)