イマダ イマダの 測定用品 イマダの 力量測定(トルク等) イマダの フォースゲージ デジタルフォースゲージ 最大荷重50N デジタルフォースゲージ 注文コード 18261105 最大荷重50Nまで測定可能なデジタルフォースゲージです。 寸法(mm)72×181×32 精度±0.2%F.S.±1digit 最大荷重(N)50 RoHS指令(10物質対応)対応 最小分解能0.01N 内容量1台(1台) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DST-50N 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 18261105 DST-50N ¥70,000 ¥69,980 ¥69,980 ¥76,978 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 測定用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 標準タイプ電動計測スタンド イマダ 税込¥307,780 ¥279,800 バスケットへ スクリューカウンター ハイオス 税込¥51,678~ ¥46,980~ ペンタイプ温湿度計 佐藤計量器製作所 税込¥10,998~ ¥9,998~ (2) 赤外線放射温度計 佐藤計量器製作所 税込¥15,378~ ¥13,980~ (5) デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所 税込¥31,878~ ¥28,980~ ソーラーデジタル温湿度計 佐藤計量器製作所 税込¥4,398~ ¥3,998~ 温湿度計 佐藤計量器製作所 税込¥12,078~ ¥10,980~ (5) 赤外線放射温度計 (レーザーポイント付) 佐藤計量器製作所 税込¥40,678~ ¥36,980~ 防滴型デジタル温度計 PC-9225 佐藤計量器製作所 税込¥3,850~ ¥3,500~ デジタル温湿度計 ルームナビ PC-7700Ⅱ 佐藤計量器製作所 税込¥5,498~ ¥4,998~ 防水デジタル温度計 佐藤計量器製作所 税込¥5,388~ ¥4,898~ 防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所 税込¥21,978~ ¥19,980~ (3) 防水放射温度計(サークルサーモ) 佐藤計量器製作所 税込¥14,278~ ¥12,980~ (1) 防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所 税込¥3,958~ ¥3,598~ 防水型デジタル温度計センサ付き 佐藤計量器製作所 税込¥21,978~ ¥19,980~ 精密型デジタル温度計センサ付き 佐藤計量器製作所 税込¥97,790~ ¥88,900~ 2ch温度データロガーセンサ付き 佐藤計量器製作所 税込¥21,978~ ¥19,980~ 温湿度データロガーセンサー付き 佐藤計量器製作所 税込¥32,978~ ¥29,980~ 防水型デジタル温度計標準センサ付き 佐藤計量器製作所 税込¥26,378~ ¥23,980~ データロガー記録計 (温度 Ptセンサ付) 佐藤計量器製作所 税込¥76,978~ ¥69,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品力量測定(トルク等)フォースゲージ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります トルクアナライザー トルクゲージ テンションゲージ 力量測定その他関連用品 フォースゲージ シェアする マイページ 最近見た商品