フォースゲージ用計測スタンド
デジタルフォースゲージを取り付けて、垂直の荷重測定が行えます。
レバー操作により、効率のよい押付(圧縮)測定が行えます。
ストローク(mm)60
寸法(mm)約200×280×410
質量(kg)約7.3
高さ(mm)サンプル最大:265 ※デジタルフォースゲージZTシリーズ取付時
電源―
安全装置メカストッパ
最大使用荷重(N)1000
送り量(mm)約170°で60
内容量1台(1台)
デジタルフォースゲージを取り付けて、垂直の荷重測定が行えます。
レバー操作により、効率のよい押付(圧縮)測定が行えます。