フォースゲージ用計測スタンド
デジタルフォースゲージを取り付けて、垂直の荷重測定が行えます。
剛性が高く、精密な測定が行えます。移動量がデジタル設定可能で、測定条件も均一化可能です。I/Oコネクタ搭載で外部機器との接続が可能です。
最大荷重1000Nまでの測定に対応します。
寸法(mm)約280×410×648
質量(kg)約24
高さ(mm)サンプル最大:約320
送り速度(mm/min)0.5~600
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用荷重(N)1000
内容量1台(1台)
デジタルフォースゲージを取り付けて、垂直の荷重測定が行えます。
剛性が高く、精密な測定が行えます。移動量がデジタル設定可能で、測定条件も均一化可能です。I/Oコネクタ搭載で外部機器との接続が可能です。
最大荷重1000Nまでの測定に対応します。