曜日別特売

ビバスピン ターボ

ビバスピン ターボ - sartorius(ザルトリウス)

クロスフローに近いろ過性能(流速)を持つ流体構造で、高分子・粘液試料にも有効です。
本体は耐薬性の高いPS素材(Styrene butadiene co-polymer)を採用しています。
濃縮液は三角コーナーにまとまり、マイクロピペットで回収しやすい構造になっています。
1N NaOH洗浄にて、パイロジェン除去も可能です。

仕様●サンプル容量:15mL●推奨遠心力:3000g材質F容器:ABS、膜:PES、遠心管:PP入数(個)12チューブサイズ50mLコニカルチューブ内容量1箱(12個)
全6種類を絞り込む
分画分子量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
分画分子量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18267500VS15T11(12個)5000
23,500
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
18267509VS15T01(12個)10000
23,500
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
18267518VS15T21(12個)30000
23,500
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
18267527VS15T31(12個)50000
23,500
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
18267536VS15T41(12個)100000
23,500
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
18267545VS15T91(12個)3000
23,500
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする