松浪硝子工業
ファインフロストスライドグラス
キシレン、アルコールをはじめとした各種有機溶剤へ高い耐溶剤性をもっています。
鉛筆やペンなどの筆記用具でも細かく記入することが出来ます。
仕様
脱脂洗浄:処理済
厚さ(mm)
0.9~1.2
寸法(mm)
フロスト面:15×26
種類
ピンク
入数(枚)
100
大きさ
76×26mm
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18266355
FF-003(100枚)
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください