一斗缶切(ブイマックスプロ)

一斗缶切(ブイマックスプロ) 宮谷製作所 一斗缶切(ブイマックスプロ) 宮谷製作所 一斗缶切(ブイマックスプロ) 宮谷製作所 一斗缶切(ブイマックスプロ) 宮谷製作所 一斗缶切(ブイマックスプロ) 宮谷製作所

ツーイートワン方式採用の一斗缶切り。
握りやすく滑りにくい形状の木製グリップ。
叩ける貫通型で使用用途が増えます。
コーナー用の刃を一枚増やすことで押すだけでコーナー切りができ、そこを基準にきれいにカット作業ができます。

用途一斗缶などに 全長(mm)255 刃幅(mm)95 刃厚(mm)1.3 柄長さ(mm)120 材質(柄部) 柄厚さ(mm)18 材質(刃)ステン 内容量1個
注意
※刃先がありますので使用には十分注意してください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18278201 VMAX95
オープン
2,198
2,418 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする